OMRON - OMRE3ZLL612M-215530 SENSORE- MIN.LASER REFLEX BGS300MMNPNCAV - E3ZLL612M-215530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 20...300 mm
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 300 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
4547648678735
Artikelnummer
OMRE3ZLL612M-215530
Herstellernummer
E3ZLL612M-215530
Hersteller
OMR
Tastweite:
20...300 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
300 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
17 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1 ms
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V


