Startseite

OMRON - OMRE3TCD13M5J103M SENSORE MICRO PES. M6. RIFLETTENTE DIFFU - E3TCD13M5J103M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3TCD13M5J103M SENSORE MICRO PES. M6. RIFLETTENTE DIFFU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang -10 V ... +10 V - nein

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648973038

Artikelnummer

OMRE3TCD13M5J103M

Herstellernummer

E3TCD13M5J103M

Hersteller

OMR

Schutzart (IP):

IP65

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Laserschutzklasse:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Sensore Micro PES, M6, riflettente diffuso, 3-50 mm, PNP, L-ON, 0,3 M precablato con connettore M8-3 pin (adattamento retro)