Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

OMRON - OMRE3SDCP21IL3 SENSORE- LETTORE DI TACCA RGB. HDR. DIST

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3SDCP21IL3 SENSORE- LETTORE DI TACCA RGB. HDR. DIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenntastweite - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Quader

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583819061

Artikelnummer

OMRE3SDCP21IL3

Herstellernummer

E3SDCP21IL3

Hersteller

OMR

Nenntastweite:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

56.9 mm

Länge des Sensors:

83.6 mm

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

40 mA

Lichtfleck:

4 mm²

Mit Lichtleiter-Anschluss:

nein

Schaltfrequenz:

20 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Mit Wechselobjektiv:

ja

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

sonstige

Mit Zeitfunktion:

ja

AWG-Nummer:

-8888

Lettore di tacca RGB, HDR, distanza 7-13mm, connettore M12, IOLink COM3