OMRON - OMRE3SAT61-15428500 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SAT61-15428500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...7000 mm
Max. Ausgangsstrom - 40 mA
Schutzart (IP) - IP67
Mit Reflektor - ja
Max. Schaltabstand - 7000 mm
Packung
1 ST
EAN
4536853282691
Artikelnummer
OMRE3SAT61-15428500
Herstellernummer
E3SAT61-15428500
Hersteller
OMR
Tastweite:
0...7000 mm
Max. Ausgangsstrom:
40 mA
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
ja
Max. Schaltabstand:
7000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lichtart:
Infrarotlicht
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
30 V
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C


