Startseite

OMRON - OMRE3NXFA54 SENSORE- UNIT DIGITALE AVANZATA PER FIB - E3NXFA54

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3NXFA54 SENSORE- UNIT  DIGITALE AVANZATA PER FIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583424210

Artikelnummer

OMRE3NXFA54

Herstellernummer

E3NXFA54

Hersteller

OMR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

33.5 mm

Länge des Verstärkers:

76.9 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Anzeige:

digital

Einstellverfahren:

automatisch

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0.1 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Nenntastweite:

-8888 mm

Schaltfrequenz:

16000 Hz

Schutzart (IP):

IP50

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

ja

AWG-Nummer:

-8888

Unità digitale avanzata per fibra ottica 1 input 1 output, smart tuning 10.000 punti, PNP, conn.M8