Startseite

OMRON - OMRE3NXCA512M SENSORE- AMPLIFIBRECOLAVANZATO.PNP.CAVO

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3NXCA512M SENSORE- AMPLIFIBRECOLAVANZATO.PNP.CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenntastweite - -8888 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Gehäusebauform - Quader

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583802612

Artikelnummer

OMRE3NXCA512M

Herstellernummer

E3NXCA512M

Hersteller

OMR

Nenntastweite:

-8888 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Schutzart (IP):

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Lichtart:

Weißlicht

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

33.5 mm

Länge des Sensors:

71.8 mm

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0.1 mA

Lichtfleck:

-8888 mm²

Mit Lichtleiter-Anschluss:

ja

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Mit Wechselobjektiv:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

ja

AWG-Nummer:

24

Unità per fibra ottica per lettura di colore,2 uscite 1 ingresso, PNP, impulso luce/buio, cavo 2m