Startseite

OMRON - OMRE3NCSH1002M SENSORE- TESTA SENSORI LASER CLASSE 1 35 - E3NCSH1002M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3NCSH1002M SENSORE- TESTA SENSORI LASER CLASSE 1 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 35...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583376151

Artikelnummer

OMRE3NCSH1002M

Herstellernummer

E3NCSH1002M

Hersteller

OMR

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

35...100 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

660 Hz

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

13 mm

Durchmesser Sensor:

0.8 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Länge des Sensors:

28.8 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

1.5 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.2 mm²

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

660 Hz

Standard für Schnittstellen:

Ethernet

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

28

Testa sensori laser classe 1 35-100 mm rilevamento di precisione CMOS