Startseite

OMRON - OMRE3NCLH012M SENSORE- SENSORE LASER LETTURA DIRETTA A - E3NCLH012M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3NCLH012M SENSORE- SENSORE LASER LETTURA DIRETTA A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 55...85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583376144

Artikelnummer

OMRE3NCLH012M

Herstellernummer

E3NCLH012M

Hersteller

OMR

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

55...85 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

12500 Hz

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

12.4 mm

Durchmesser Sensor:

0.8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Länge des Sensors:

26.8 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

7 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.0078 mm²

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

12500 Hz

Standard für Schnittstellen:

Ethernet

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

28

Sensore laser lettura diretta a spot di precisione laser classe 1 distanza 70 +/- 15mm