OMRON - OMRE39RS10 SENSORE- CATARIFRANGENTI - E39RS10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583489349
Artikelnummer
OMRE39RS10
Herstellernummer
E39RS10
Hersteller
OMR
Form:
quadratisch
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Mit Gewindebolzen:
nein
Accesso. fotomicrosensori. Catarifrangenti


