Startseite

OMRON - OMRE39R50 SENSORE- CATARIFRANGENTE RESISTENTE AI D - E39R50

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39R50 SENSORE- CATARIFRANGENTE RESISTENTE AI D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648710107

Artikelnummer

OMRE39R50

Herstellernummer

E39R50

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

nein

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangente resistente ai detergenti, PVC, 40*60*7,5