OMRON - OMRE39R42 SENSORE- CATARIFRANGENTE 60X51 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 60 mm
Höhe - 51 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
4547648280358
Artikelnummer
OMRE39R42
Herstellernummer
E39R42
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
60 mm
Höhe:
51 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Catarifrangenti 51x60 mm