Startseite

OMRON - OMRE39R3-1314600000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 23X38 MM - E39R3-1314600000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39R3-1314600000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 23X38 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 42 mm

  • Breite - 22 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853295950

Artikelnummer

OMRE39R3-1314600000

Herstellernummer

E39R3-1314600000

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Höhe:

42 mm

Breite:

22 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

nein

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangente 23x38 mm