OMRON - OMRE39R2-1314350000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 80.8X59.95 MM - E39R2-1314350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 60 mm
Höhe - 80.8 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
10 ST
EAN
4536853295592
Artikelnummer
OMRE39R2-1314350000
Herstellernummer
E39R2-1314350000
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
60 mm
Höhe:
80.8 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti 80,8x59,95 mm


