Startseite

OMRON - OMRE39R1-1314340000 CATARIFRANGENTE E39-R1, 40.3 X 59.9 MM - E39R1-1314340000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853295585

Artikelnummer

OMRE39R1-1314340000

Herstellernummer

E39R1-1314340000

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

nein

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangente E39-R1, dimensioni 40,3 x 59,9 mm