Startseite

OMRON - OMRE32T15ZR2M-17211 SENSORE- SBARR.PIATTO. RIL.LATERALE.FLEX - E32T15ZR2M-17211

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32T15ZR2M-17211 SENSORE- SBARR.PIATTO. RIL.LATERALE.FLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Max. Ausgangsstrom - -8888 mA

  • Nenntastweite - 1400 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583414198

Artikelnummer

OMRE32T15ZR2M-17211

Herstellernummer

E32T15ZR2M-17211

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom:

-8888 mA

Nenntastweite:

1400 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

sonstige

Breite des Verstärkers:

-8888 mm

Höhe des Verstärkers:

15 mm

Länge des Verstärkers:

8 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

-8888 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Sbarramento piatto. Flessibile e pieghevole. Rilevamento sul lato piatto, distanza 460 mm