Startseite

OMRON - OMRE32T12L2M-182516 SENSORE- SBARRAMENTO DIAM.3MM LUNGA DIST - E32T12L2M-182516

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32T12L2M-182516 SENSORE- SBARRAMENTO DIAM.3MM LUNGA DIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - -8888

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - -8888

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648094801

Artikelnummer

OMRE32T12L2M-182516

Herstellernummer

E32T12L2M-182516

Hersteller

OMR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

-8888

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

-8888

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

-8888 mm

Höhe des Verstärkers:

-8888 mm

Länge des Verstärkers:

-8888 mm

Durchmesser Sensor:

3 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Stab

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

-8888 mA

Lichtart:

sonstige

Max. Ausgangsstrom:

-8888 mA

Nenntastweite:

3900 mm

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Sensore a fibra ottica, a sbarramento, testa dia 3 mm con lente, lunga distanza, fibra R25 standard, cavo da 2 m