Startseite

OMRON - OMRE32G162M SENSORE- FIBRA OTTICA A FORCELLA - E32G162M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32G162M SENSORE- FIBRA OTTICA A FORCELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang -10 V ... +10 V - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583802667

Artikelnummer

OMRE32G162M

Herstellernummer

E32G162M

Hersteller

OMR

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

7 mm

Länge des Verstärkers:

32 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

-8888 mA

Lichtart:

sonstige

Max. Ausgangsstrom:

-8888 mA

Nenntastweite:

20 mm

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Schutzart (IP):

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Fibra ottica a forcella 32x20x7 mm per speciali, spot array 10 mm, lunghezza 2m