OMRON - OMRE32DC200C-103780 SENSORE- REFLEX M6 SPIRALATE - E32DC200C-103780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - sonstige
Mit Reflektor - ja
Einstellverfahren - sonstige
Max. Schaltabstand - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4536853293871
Artikelnummer
OMRE32DC200C-103780
Herstellernummer
E32DC200C-103780
Hersteller
OMR
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Reflektor:
ja
Einstellverfahren:
sonstige
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
ja
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Tastfunktion:
hellschaltend
Durchmesser Sensor:
0.4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
17 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C


