Startseite

OMRON - OMRE32D31S105M TESTINA SENSORE IN FIBRA OTTICA, DIFFUSA - E32D31S105M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32D31S105M TESTINA SENSORE IN FIBRA OTTICA, DIFFUSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang -10 V ... +10 V - nein

  • Mit Austastfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583384989

Artikelnummer

OMRE32D31S105M

Herstellernummer

E32D31S105M

Hersteller

OMR

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Austastfunktion:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

0.82 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Mit Zeitfunktion:

nein

Testina sensore in fibra ottica, diffusa, assiale cilindrica M3 con manicotto, diametro 0,82 mm, lunghezza 15 mm, fibra R4, cavo 2 m