OMRON - OMRE2SQ151M PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT - E2SQ151M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.6 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4536854841651
Artikelnummer
OMRE2SQ151M
Herstellernummer
E2SQ151M
Hersteller
OMR
Schaltabstand:
1.6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
5.9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
5.9 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
22.3 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kaskadierbar:
ja
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


