Startseite

OMRON - OMRE2SQ131M PROXIMITY- SENSORI DI PROS. MIN. 1.6MM N - E2SQ131M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2SQ131M PROXIMITY- SENSORI DI PROS. MIN. 1.6MM N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 6.4 mm

  • Höhe des Sensors - 5.9 mm

  • Länge des Sensors - 25.1 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854841583

Artikelnummer

OMRE2SQ131M

Herstellernummer

E2SQ131M

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

6.4 mm

Höhe des Sensors:

5.9 mm

Länge des Sensors:

25.1 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

1.6 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Schutzart (NEMA):

sonstige

Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 1,6 mm NPN NA cavo 1 m