Startseite

OMRON - OMRE2KX15MY2-153714 PROXIMITY- CAP.C.A.M30 NON SC.15MM NCCAV - E2KX15MY2-153714

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2KX15MY2-153714 PROXIMITY- CAP.C.A.M30 NON SC.15MM NCCAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - -8888 mm

  • Länge des Sensors - 80 mm

  • Durchmesser Sensor - 30.5 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853264536

Artikelnummer

OMRE2KX15MY2-153714

Herstellernummer

E2KX15MY2-153714

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Durchmesser Sensor:

30.5 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches und nicht-metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Versorgungsspannung:

90...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

10 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Statusanzeige:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Capacitivi ca M30 non schermati 15 mm NC cavo 2 m