Startseite

OMRON - OMRE2KC25MF2-131842 PROXIMITY- CAP.DIA34MM NON SC.25MMPNPNCC - E2KC25MF2-131842

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2KC25MF2-131842 PROXIMITY- CAP.DIA34MM NON SC.25MMPNPNCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853263713

Artikelnummer

OMRE2KC25MF2-131842

Herstellernummer

E2KC25MF2-131842

Hersteller

OMR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

25 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Versorgungsspannung:

10...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Sensor:

34 mm

Breite des Sensors:

-8888 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Länge des Sensors:

82 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

SIL nach IEC 61508:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Schaltfrequenz:

70 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Capacitivi cc diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NC cavo 2 m