OMRON - OMRE2JW10MA1M SENSORI- PROXY FLAT 5.5MM DISTANZA 4-10M - E2JW10MA1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Gehäusebauform - Quader
Durchmesser Sensor - -8888 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
4536853263638
Artikelnummer
OMRE2JW10MA1M
Herstellernummer
E2JW10MA1M
Hersteller
OMR
Schaltabstand:
10 mm
Gehäusebauform:
Quader
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Art der Betätigung:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Druckfest:
nein


