OMRON - OMRE2EX5MY1M1 SENSORE DI PROSSIMIT , INDUTTIVO - E2EX5MY1M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 24...240 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Art der Betätigung - metallisches Target
Packung
1 ST
EAN
4547648405317
Artikelnummer
OMRE2EX5MY1M1
Herstellernummer
E2EX5MY1M1
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
24...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
25 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Schutzart (NEMA):
sonstige


