Startseite

OMRON - OMRE2ES05N03WCB22M PROXIMITY- IND.M5 NO SCH.1.2MM PNP NC 2M - E2ES05N03WCB22M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2ES05N03WCB22M PROXIMITY- IND.M5 NO SCH.1.2MM PNP NC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - -8888 mm

  • Länge des Sensors - 31 mm

  • Durchmesser Sensor - 5 mm

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583406117

Artikelnummer

OMRE2ES05N03WCB22M

Herstellernummer

E2ES05N03WCB22M

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

-8888 mm

Länge des Sensors:

31 mm

Durchmesser Sensor:

5 mm

Schaltabstand:

3 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Induttivi mini cc M5 non schermati 3mm 3 fili PNP NC cavo 2m