Startseite

OMRON - OMRE2ES05N03MCB2 PROXIMITY- IND.M5 NO SCH.1.2MM PNP NC M8 - E2ES05N03MCB2

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2ES05N03MCB2 PROXIMITY- IND.M5 NO SCH.1.2MM PNP NC M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583406193

Artikelnummer

OMRE2ES05N03MCB2

Herstellernummer

E2ES05N03MCB2

Hersteller

OMR

Schaltabstand:

3 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Induttivi mini cc M5 non schermati 3mm 3 fili PNP NC conn.M8 3 pin