OMRON - OMRE2BS08LS01MCB2 PROXY M8, SCHERM., 1 MM, PNP-NC, CONN. - E2BS08LS01MCB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 44 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 1.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Packung
1 ST
EAN
4548583548459
Artikelnummer
OMRE2BS08LS01MCB2
Herstellernummer
E2BS08LS01MCB2
Hersteller
OMR
Länge des Sensors:
44 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
1.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige