Startseite

OMRON - OMRE2BM12LS04WPB25M PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMIT . INDUTT - E2BM12LS04WPB25M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2BM12LS04WPB25M PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMIT . INDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Art der Betätigung - metallisches Target

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583549821

Artikelnummer

OMRE2BM12LS04WPB25M

Herstellernummer

E2BM12LS04WPB25M

Hersteller

OMR

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

induttivo, ottone nichelato, corpo lungo, M12 schermato, 4 mm, DC, 3 fili, PNP-NC, cavo da 5 m