Startseite

OMRON - OMRE2AS08KS0-183896 ZOCCOLO PYF, GUIDA DIN, TERMINALI A VITE - E2AS08KS0-183896

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2AS08KS0-183896 ZOCCOLO PYF, GUIDA DIN, TERMINALI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648149297

Artikelnummer

OMRE2AS08KS0-183896

Herstellernummer

E2AS08KS0-183896

Hersteller

OMR

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...32 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

43 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

-8888 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Kaskadierbar:

ja

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sensore di prossimità induttivo corto E2AS08, in acciaio inox, formato M8, schermato, distanza 2 mm, uscita PNP NA, connettore M12