Startseite

OMRON - OMRDST1MD16SL1-1840 MODULO SAFETY DEVICENET 8IN 8OUT PNP - DST1MD16SL1-1840

KopierenKopieren
OMRON - OMRDST1MD16SL1-1840 MODULO SAFETY DEVICENET 8IN 8OUT PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 1

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648836838

Artikelnummer

OMRDST1MD16SL1-1840

Herstellernummer

DST1MD16SL1-1840

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

12

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

170 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

71.4 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Moduli remoti Safety DeviceNet, 8 ingressi/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test, term. una molla