Startseite

OMRON - OMRD5B1515-13372100 FINECORSA- INT.TATTILI M10D5B1515 - D5B1515-13372100

KopierenKopieren
OMRON - OMRD5B1515-13372100 FINECORSA- INT.TATTILI M10D5B1515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - -8888 mm

  • Durchmesser Sensor - 10 mm

  • Höhe des Sensors - -8888 mm

  • Länge des Sensors - 111.1 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - -8888 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853227760

Artikelnummer

OMRD5B1515-13372100

Herstellernummer

D5B1515-13372100

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

-8888 mm

Durchmesser Sensor:

10 mm

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Länge des Sensors:

111.1 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.03 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

-8888 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa tattile, corpo M10, attuatore a molla oscillante a molla corta, 5 m precablati.