Startseite

OMRON - OMRD4SLN4NFAD FC,BLOCCO,M20,2NC/1NO+2NC/1NO,BLOCCOMECC - D4SLN4NFAD

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4SLN4NFAD FC,BLOCCO,M20,2NC/1NO+2NC/1NO,BLOCCOMECC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583316812

Artikelnummer

OMRD4SLN4NFAD

Herstellernummer

D4SLN4NFAD

Hersteller

OMR

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

20.4...26.4 V

Breite des Sensors:

39 mm

Höhe des Sensors:

39 mm

Länge des Sensors:

179.9 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Finecorsa con blocco, passacavo M20, 2NC/1NA (chiave) + 2NC/1NA (solenoide) in serie, testa in plastica, Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, morsettiera