OMRON - OMRD4SLN4GFAD FC,BLOCCO,M20,3NC+1NC/1NO,BLOCCOMECC - D4SLN4GFAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4548583316010
Artikelnummer
OMRD4SLN4GFAD
Herstellernummer
D4SLN4GFAD
Hersteller
OMR
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
0...0 V
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
20.4...26.4 V
Breite des Sensors:
39 mm
Höhe des Sensors:
39 mm
Länge des Sensors:
179.9 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
-8888 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


