OMRON - OMRD4SLN4EFAD4 FC,BLOCCO,M20,2NC/1NO+1NC/1NO,BLOCCOMECC - D4SLN4EFAD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Packung
1 ST
EAN
4548583315877
Artikelnummer
OMRD4SLN4EFAD4
Herstellernummer
D4SLN4EFAD4
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
20.4...26.4 V
Breite des Sensors:
39 mm
Höhe des Sensors:
39 mm
Länge des Sensors:
179.9 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.22 A
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


