OMRON - OMRD4NL1HDGB INTERRUTTORE SERRATURA DI SICUREZZA INGR - D4NL1HDGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - ja
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Packung
1 ST
EAN
4548583138193
Artikelnummer
OMRD4NL1HDGB
Herstellernummer
D4NL1HDGB
Hersteller
OMR
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
20.4...26.4 V
Breite des Sensors:
88.5 mm
Höhe des Sensors:
35.5 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


