OMRON - OMRD4NH4BBC-1707560 FC,CERNIERA,M20,2NC,LENTO,LEVA - D4NH4BBC-1707560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 24
Packung
1 ST
EAN
4547648045582
Artikelnummer
OMRD4NH4BBC-1707560
Herstellernummer
D4NH4BBC-1707560
Hersteller
OMR
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
24
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
37.9 mm
Länge des Sensors:
82.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


