Startseite

OMRON - OMRD4JL4NFAC6 FC,BLOCCO,M20,2NC/NO+2NC/1NO,BLOCCOMECCL - D4JL4NFAC6

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4JL4NFAC6 FC,BLOCCO,M20,2NC/NO+2NC/1NO,BLOCCOMECCL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - bistabil

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648175241

Artikelnummer

OMRD4JL4NFAC6

Herstellernummer

D4JL4NFAC6

Hersteller

OMR

Art der Zuhaltung:

bistabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

3000 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

114 mm

Höhe des Sensors:

133 mm

Länge des Sensors:

35.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

-8888 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa con blocco, passacavo M20, 2NC/1NA (chiave) + 2NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED verde, chiave di rilascio speciale e pulsante di sblocco posteriore