OMRON - OMRD4JL2NFAC6 FC,BLOCCO,G1/2,2NC/NO+2NC/1NO,BLOCCOMECC - D4JL2NFAC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - bistabil
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4547648175227
Artikelnummer
OMRD4JL2NFAC6
Herstellernummer
D4JL2NFAC6
Hersteller
OMR
Art der Zuhaltung:
bistabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
3000 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
114 mm
Höhe des Sensors:
133 mm
Länge des Sensors:
35.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
-8888 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


