Startseite

OMRON - OMRD4GSN1T FC,CHIAVE,1NC+1NO,LENTO,VERT.CAVO1M - D4GSN1T

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4GSN1T FC,CHIAVE,1NC+1NO,LENTO,VERT.CAVO1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854687983

Artikelnummer

OMRD4GSN1T

Herstellernummer

D4GSN1T

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

17 mm

Länge des Sensors:

85 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa a chiave, 1NC + 1NA ad azione lenta, inserimento chiave verticale, cavo 1 m, IP67