Startseite

OMRON - OMRD4F3203R-1437350 FC,MECC,2NC+2NO,LENTO,LEVAEROT,CAVO3M,OR - D4F3203R-1437350

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4F3203R-1437350 FC,MECC,2NC+2NO,LENTO,LEVAEROT,CAVO3M,OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 94.65 mm

  • Länge des Sensors - 18 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 1.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854896248

Artikelnummer

OMRD4F3203R-1437350

Herstellernummer

D4F3203R-1437350

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

94.65 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa meccanico, 2NC + 2NA ad azione lenta, azion.leva e rotella, precablato con cavo di 3 m, montaggio orizzontale, IP67