Startseite

OMRON - OMRD4C4332-14473900 FINECORSA- 1 CONT SC PULSEROT SIG.CAVO 5 - D4C4332-14473900

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4C4332-14473900 FINECORSA- 1 CONT SC PULSEROT SIG.CAVO 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 65.3 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853214203

Artikelnummer

OMRD4C4332-14473900

Herstellernummer

D4C4332-14473900

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

65.3 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

1 contatto in scambio 0,1 A 125Vc.a, azion. pulsante e rotella sigillato, IP67, cavo 5 m resistente agli olii