Startseite

OMRON - OMRD4C3202 FINECORSA. FINECORSA CHIUSO COMPATTO, ST - D4C3202

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4C3202 FINECORSA. FINECORSA CHIUSO COMPATTO, ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853212865

Artikelnummer

OMRD4C3202

Herstellernummer

D4C3202

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

67 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Mit Statusanzeige:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Finecorsa. Finecorsa chiuso compatto, stantuffo a rullo, 4 A 30 Vc.c., cavo VCTF resistente all'olio da 3 m