OMRON - OMRD4BL2DRG FC,BLOCCO,G1/2,2NC+1NC,BLOCCOSOLENOIDE - D4BL2DRG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4536854404221
Artikelnummer
OMRD4BL2DRG
Herstellernummer
D4BL2DRG
Hersteller
OMR
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
700 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
0...0 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
20.4...26.4 V
Breite des Sensors:
112 mm
Höhe des Sensors:
46.3 mm
Länge des Sensors:
123.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


