Startseite

OMRON - OMRD4BL2DRAA FC,BLOCCO,G1/2,2NC+1NC,BLOCCOMECC,LED - D4BL2DRAA

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4BL2DRAA FC,BLOCCO,G1/2,2NC+1NC,BLOCCOMECC,LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 700 N

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853204563

Artikelnummer

OMRD4BL2DRAA

Herstellernummer

D4BL2DRAA

Hersteller

OMR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

700 N

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

20.4...26.4 V

Breite des Sensors:

112 mm

Höhe des Sensors:

46.3 mm

Länge des Sensors:

123.5 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa. Interruttore di blocco della porta di sicurezza, blocco meccanico, 24 Vc.c., 2NC / 1NO + 1NC, 10 A