OMRON - OMRD4B2A11N FC,MECC,G1/2,2NC,LENTO,BRACCIOEROTELLA - D4B2A11N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Durchmesser Sensor - -8888 mm
Höhe des Sensors - 122 mm
Länge des Sensors - 43 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Packung
1 ST
EAN
4536853205584
Artikelnummer
OMRD4B2A11N
Herstellernummer
D4B2A11N
Hersteller
OMR
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
122 mm
Länge des Sensors:
43 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6P


