Startseite

OMRON - OMRD4A2501N-1058090 FINECORSA- QUADRIPOLARE A DOPPIA INTERRU - D4A2501N-1058090

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4A2501N-1058090 FINECORSA- QUADRIPOLARE A DOPPIA INTERRU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 29.4 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 93.5 mm

  • Länge des Sensors - 62.5 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853201401

Artikelnummer

OMRD4A2501N-1058090

Herstellernummer

D4A2501N-1058090

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

29.4 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

93.5 mm

Länge des Sensors:

62.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.2 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...100 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Finecorsa, a quattro poli, interruzione doppia, senza indicatore, pulsante con rotella superiore