Startseite

OMRON - OMRD4A1101N FINECORSA- SPDT A DOPPIA INTERRUZIONE. P - D4A1101N

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4A1101N FINECORSA- SPDT A DOPPIA INTERRUZIONE. P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 42 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 104.5 mm

  • Länge des Sensors - 62.5 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853200633

Artikelnummer

OMRD4A1101N

Herstellernummer

D4A1101N

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

42 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

104.5 mm

Länge des Sensors:

62.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.8 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.8 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...100 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

SPDT a doppia interruzione, per azionatore leva e rotella