Startseite

OMRON - OMRD41L2ZDAN2 INTERRUTTORE DI BLOCCO DELLA PROTEZIONE - D41L2ZDAN2

KopierenKopieren
OMRON - OMRD41L2ZDAN2 INTERRUTTORE DI BLOCCO DELLA PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 1150 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734703246

Artikelnummer

OMRD41L2ZDAN2

Herstellernummer

D41L2ZDAN2

Hersteller

OMR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

1150 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

15...30 V

Breite des Sensors:

34.4 mm

Höhe des Sensors:

120 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

-8888 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

kunststoffbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Interruttore di blocco della protezione igienico, RFID ad alta codifica, monitoraggio dell'attuatore, alimentazione per sbloccare, PNP, impulso di prova, connettore M12, 8 poli, riapprendimento abilitato