OMRON - OMRD41G2ZDAT1 INTERRUTTORE DI BLOCCO DELLA PROTEZIONE - D41G2ZDAT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 2000 N
Mit Fluchtentriegelung - ja
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Packung
1 ST
EAN
4549734703031
Artikelnummer
OMRD41G2ZDAT1
Herstellernummer
D41G2ZDAT1
Hersteller
OMR
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
15...30 V
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
220 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
-8888 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
kunststoffbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...55 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schutzart (NEMA):
4X


